Motion
C04800550625S

AS RAYMOND
C04800550625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0550 in Wire Size, 46.6480 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156254
N° MFRC04800550625S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800550625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0550 in Wire Size, 46.6480 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156254
N° MFRC04800550625S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00594 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800550625S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    46.6480 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800550625S COMP RESSORT - 302 SS