Motion
C04800550750S

AS RAYMOND
C04800550750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 39.1510 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156255
N° MFRC04800550750S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800550750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 39.1510 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156255
N° MFRC04800550750S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00665 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800550750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.1510 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800550750S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif