Motion
C04800590750M

AS RAYMOND
C04800590750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 64.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156282
N° MFRC04800590750M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800590750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 64.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156282
N° MFRC04800590750M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00864 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800590750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    64.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800590750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE