Motion
C04800630500M

AS RAYMOND
C04800630500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 120.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156303
N° MFRC04800630500M
Prix courant 2.55 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800630500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 120.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156303
N° MFRC04800630500M
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
Prix courant de 2.55 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
C04800630500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Taille du fil
    0.0630 po
  • Taux de ressort
    120.0000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800630500M
  • Poids
    0.00694 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif