Motion
C04800720500M

AS RAYMOND
C04800720500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 255.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156353
N° MFRC04800720500M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800720500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 255.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156353
N° MFRC04800720500M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00938 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800720500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    255.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800720500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE