Motion
C04800720880M

AS RAYMOND
C04800720880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0720 in Wire Size, 123.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156361
N° MFRC04800720880M
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800720880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0720 in Wire Size, 123.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156361
N° MFRC04800720880M
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
Votre prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01434 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800720880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    123.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800720880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE