Motion
C04800723500S

AS RAYMOND
C04800723500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 3.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.5743 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156384
N° MFRC04800723500S
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800723500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 3.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.5743 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156384
N° MFRC04800723500S
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.04524 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800723500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    22.5743 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800723500S COMP RESSORT - 302 SS