Motion
C05400671500M

AS RAYMOND
C05400671500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 36.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156677
N° MFRC05400671500M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05400671500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 36.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156677
N° MFRC05400671500M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5400 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05400671500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    36.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05400671500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon