Motion
C05400671500S

AS RAYMOND
C05400671500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 30.4878 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156678
N° MFRC05400671500S
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05400671500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 30.4878 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156678
N° MFRC05400671500S
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
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5400 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05400671500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    30.4878 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05400671500S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon