Motion
C05630541750S

AS RAYMOND
C05630541750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5630 in OD, 1.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 8.4383 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156704
N° MFRC05630541750S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05630541750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.5630 in OD, 1.7500 in Length, 0.0540 in Wire Size, 8.4383 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156704
N° MFRC05630541750S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5630 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05630541750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    8.4383 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05630541750S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif