Motion
C05630923500M

AS RAYMOND
C05630923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5630 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 49.3600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156745
N° MFRC05630923500M
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05630923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5630 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 49.3600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156745
N° MFRC05630923500M
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5630 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05630923500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    49.3600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05630923500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif