Motion
C06000452500X

AS RAYMOND
C06000452500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156773
N° MFRC06000452500X
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000452500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156773
N° MFRC06000452500X
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.0105 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000452500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8318 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000452500X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif