Motion
C06000452750M

AS RAYMOND
C06000452750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156774
N° MFRC06000452750M
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000452750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156774
N° MFRC06000452750M
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
Prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01203 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000452750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000452750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif