Motion
C06000490620S

AS RAYMOND
C06000490620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.6200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 23.3240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156782
N° MFRC06000490620S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000490620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.6200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 23.3240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156782
N° MFRC06000490620S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.00564 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000490620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.3240 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000490620S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif