Motion
C06000921750M

AS RAYMOND
C06000921750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 105.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157009
N° MFRC06000921750M
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000921750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 105.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157009
N° MFRC06000921750M
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.04011 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000921750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    105.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000921750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE