Motion
C06000922000X

AS RAYMOND
C06000922000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 75.6364 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157014
N° MFRC06000922000X
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000922000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 75.6364 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157014
N° MFRC06000922000X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.0447 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000922000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    75.6364 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000922000X COMP RESSORT - 316 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon