Motion
C06000980880M

AS RAYMOND
C06000980880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0980 in Wire Size, 314.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157033
N° MFRC06000980880M
Price$3.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000980880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0980 in Wire Size, 314.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157033
N° MFRC06000980880M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02726 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000980880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    314.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000980880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté