Motion
C06000982000S

AS RAYMOND
C06000982000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 99.2103 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157044
N° MFRC06000982000S
Prix4.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000982000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 99.2103 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157044
N° MFRC06000982000S
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
Prix4.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.05074 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000982000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    99.2103 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000982000S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon