Motion
C06000982250M

AS RAYMOND
C06000982250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0980 in Wire Size, 104.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157046
N° MFRC06000982250M
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000982250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.2500 in Length, 0.0980 in Wire Size, 104.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157046
N° MFRC06000982250M
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.05601 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000982250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    104.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000982250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE