Motion
C06000983000S

AS RAYMOND
C06000983000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 63.8078 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157054
N° MFRC06000983000S
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000983000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 63.8078 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157054
N° MFRC06000983000S
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.07172 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000983000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    63.8078 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000983000S COMP RESSORT - 302 SS