Motion
C06000983500S

AS RAYMOND
C06000983500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 54.1450 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157058
N° MFRC06000983500S
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000983500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 54.1450 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157058
N° MFRC06000983500S
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.08221 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000983500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    54.1450 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000983500S COMP RESSORT - 302 SS