Motion
C06251203500S

AS RAYMOND
C06251203500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 3.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 106.0326 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157084
N° MFRC06251203500S
Prix21.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06251203500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 3.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 106.0326 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157084
N° MFRC06251203500S
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
Prix21.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06251203500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    106.0326 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06251203500S COMP RESSORT - 302 SS