Motion
C06600490750M

AS RAYMOND
C06600490750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0490 in Wire Size, 18.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157089
N° MFRC06600490750M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600490750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0490 in Wire Size, 18.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157089
N° MFRC06600490750M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600490750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    18.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600490750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE