Motion
C06600550625S

AS RAYMOND
C06600550625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.6250 in Length, 0.0550 in Wire Size, 29.9880 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157112
N° MFRC06600550625S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600550625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.6250 in Length, 0.0550 in Wire Size, 29.9880 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157112
N° MFRC06600550625S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600550625S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    29.9880 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600550625S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon