Motion
C06600552000S

AS RAYMOND
C06600552000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 8.1634 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157126
N° MFRC06600552000S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600552000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 8.1634 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157126
N° MFRC06600552000S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600552000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    8.1634 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600552000S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon