Motion
C06600631750S

AS RAYMOND
C06600631750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 14.2443 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157148
N° MFRC06600631750S
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600631750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 14.2443 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157148
N° MFRC06600631750S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600631750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    14.2443 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600631750S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon