Motion
C06600720625S

AS RAYMOND
C06600720625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.6250 in Length, 0.0720 in Wire Size, 78.3853 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157184
N° MFRC06600720625S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600720625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 0.6250 in Length, 0.0720 in Wire Size, 78.3853 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157184
N° MFRC06600720625S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600720625S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    78.3853 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600720625S COMP RESSORT - 302 SS