Motion
C06600722750S

AS RAYMOND
C06600722750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 14.5775 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157204
N° MFRC06600722750S
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600722750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 14.5775 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157204
N° MFRC06600722750S
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600722750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    14.5775 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600722750S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté