Motion
C06881050875M

AS RAYMOND
C06881050875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6880 in OD, 0.8750 in Length, 0.1050 in Wire Size, 279.2100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157207
N° MFRC06881050875M
Price$9.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06881050875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6880 in OD, 0.8750 in Length, 0.1050 in Wire Size, 279.2100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157207
N° MFRC06881050875M
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
Price$9.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6880 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06881050875M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    279.2100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06881050875M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté