Motion
C07200591250M

AS RAYMOND
C07200591250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 18.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157270
N° MFRC07200591250M
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200591250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 18.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157270
N° MFRC07200591250M
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01291 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200591250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200591250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE