Motion
C07200632250S

AS RAYMOND
C07200632250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 10.0793 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157299
N° MFRC07200632250S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200632250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 10.0793 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157299
N° MFRC07200632250S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02234 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200632250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.0793 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200632250S COMP RESSORT - 302 SS