Motion
C07200651000M

AS RAYMOND
C07200651000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0650 in Wire Size, 32.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157311
N° MFRC07200651000M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200651000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0650 in Wire Size, 32.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157311
N° MFRC07200651000M
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
Votre prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01428 lb
  • Taille du fil
    0.0650 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200651000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    32.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200651000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE