Motion
C07200652250S

AS RAYMOND
C07200652250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0650 in Wire Size, 11.1622 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157323
N° MFRC07200652250S
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200652250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.2500 in Length, 0.0650 in Wire Size, 11.1622 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157323
N° MFRC07200652250S
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02416 lb
  • Taille du fil
    0.0650 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200652250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.1622 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200652250S COMP RESSORT - 302 SS