Motion
C07200670750M

AS RAYMOND
C07200670750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 50.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157328
N° MFRC07200670750M
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200670750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 50.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157328
N° MFRC07200670750M
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01089 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200670750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    50.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200670750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE