Motion
C07200671000X

AS RAYMOND
C07200671000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 27.4890 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157335
N° MFRC07200671000X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200671000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 27.4890 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157335
N° MFRC07200671000X
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
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01382 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200671000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    27.4890 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200671000X COMP RESSORT - 316 SS