Motion
C07200720750X

AS RAYMOND
C07200720750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 56.0609 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157358
N° MFRC07200720750X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200720750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 56.0609 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157358
N° MFRC07200720750X
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
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01532 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200720750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    56.0609 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200720750X COMP RESSORT - 316 SS