Motion
C07200721750X

AS RAYMOND
C07200721750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 18.3260 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157366
N° MFRC07200721750X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200721750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 18.3260 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157366
N° MFRC07200721750X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02614 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200721750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.3260 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200721750X COMP RESSORT - 316 SS