Motion
C07200810750S

AS RAYMOND
C07200810750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 86.2155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157383
N° MFRC07200810750S
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200810750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 86.2155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157383
N° MFRC07200810750S
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01981 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200810750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    86.2155 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200810750S COMP RESSORT - 302 SS