Motion
C07200811250M

AS RAYMOND
C07200811250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 55.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157388
N° MFRC07200811250M
Prix2.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200811250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 55.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157388
N° MFRC07200811250M
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
Votre prix2.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02711 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200811250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    55.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200811250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE