Motion
C07200811500X

AS RAYMOND
C07200811500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 37.9015 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157392
N° MFRC07200811500X
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200811500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 37.9015 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157392
N° MFRC07200811500X
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
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03071 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200811500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    37.9015 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200811500X COMP RESSORT - 316 SS