Motion
C07200811750X

AS RAYMOND
C07200811750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 31.9039 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157394
N° MFRC07200811750X
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200811750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0810 in Wire Size, 31.9039 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157394
N° MFRC07200811750X
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
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03436 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200811750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    31.9039 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200811750X COMP RESSORT - 316 SS