Motion
C07200960880S

AS RAYMOND
C07200960880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 161.2688 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157438
N° MFRC07200960880S
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200960880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 161.2688 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157438
N° MFRC07200960880S
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
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.0287 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200960880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    161.2688 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200960880S COMP RESSORT - 302 SS