Motion
C07200961250X

AS RAYMOND
C07200961250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 104.8747 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157443
N° MFRC07200961250X
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200961250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 104.8747 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157443
N° MFRC07200961250X
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
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03586 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200961250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    104.8747 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200961250X COMP RESSORT - 316 SS