Motion
C07200961500S

AS RAYMOND
C07200961500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 84.7994 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157444
N° MFRC07200961500S
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200961500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 84.7994 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157444
N° MFRC07200961500S
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
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.04073 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200961500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    84.7994 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200961500S COMP RESSORT - 302 SS