Motion
C07200962500S

AS RAYMOND
C07200962500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 48.0641 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157454
N° MFRC07200962500S
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200962500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 48.0641 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157454
N° MFRC07200962500S
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
Prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.06008 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200962500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.0641 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200962500S COMP RESSORT - 302 SS