Motion
C07201051750M

AS RAYMOND
C07201051750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 124.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157475
N° MFRC07201051750M
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07201051750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 124.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157475
N° MFRC07201051750M
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
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.05468 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07201051750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    124.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07201051750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE