Motion
C07201120880M

AS RAYMOND
C07201120880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.1120 in Wire Size, 375.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157493
N° MFRC07201120880M
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07201120880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.1120 in Wire Size, 375.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157493
N° MFRC07201120880M
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03864 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07201120880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    375.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07201120880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE