Motion
C08500850750M

AS RAYMOND
C08500850750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 81.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157730
N° MFRC08500850750M
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500850750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 81.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157730
N° MFRC08500850750M
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.02251 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500850750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    81.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500850750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE