Motion
C08500852500S

AS RAYMOND
C08500852500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 16.8266 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157750
N° MFRC08500852500S
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500852500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 16.8266 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157750
N° MFRC08500852500S
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
Prix3.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.0532 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500852500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.8266 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500852500S COMP RESSORT - 302 SS