Motion
C08500923000S

AS RAYMOND
C08500923000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 18.5759 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157779
N° MFRC08500923000S
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500923000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.0000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 18.5759 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157779
N° MFRC08500923000S
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.0751 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500923000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.5759 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500923000S COMP RESSORT - 302 SS